Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, nehrdzavejúca oceľ A1, tvar A
DIN 71412, nehrdzavejúca oceľ, tvar A, šesťhran
Obj. č. 098675 101
EAN 4053479668789
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kužeľovým závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | A, H1, Šesťhranný |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M10 x 1 |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 15,5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 11 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |