Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, nehrdzavejúca oceľ A1, tvar A
DIN 71412, nehrdzavejúca oceľ, tvar A, šesťhran
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kužeľovým závitom
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Forma  | A, H1, Šesťhranný  | 
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)  | M6 x 1  | 
Menovitý priemer (d1)  | 6 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 15 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)  | 5,5 mm  | 
Veľkosť kľúča (s1)  | 7palcov  | 
Normy  | DIN 71412  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |