Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A
DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A, šesťhran
MAZNICA TLAKOVA DIN71412 A2K
Obj. č.
098641
EAN 4011231917575
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zúžený vonkajší závit, samosvorná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | A, H1 |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1 |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |