Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A

DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A, šesťhran
MAZNICA TLAKOVA DIN71412 A2K

Obj. č. 098642
EAN 4011231917605

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A

Obj. č. 098642

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zúžený vonkajší závit, samosvorná

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

A, H1, Šesťhranný

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M10 x 1

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5.5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

11 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie