Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A

DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A, šesťhran

Obj. č. 0986138

EAN 4066441077427

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A

Obj. č. 0986138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zúžený vonkajší závit, samosvorná

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

A, H1, Šesťhranný

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M14 x 1,5

Menovitý priemer (d1)

14 mm

Dĺžka (l1)

17,5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

6,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

14palcov

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit