Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A
DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A, šesťhran
Obj. č.
098638
EAN 4047376793156
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zúžený vonkajší závit, samosvorná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1 |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Druh závitu | Metrický závit |