Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar B 45° so samorezným závitom

DIN 71412, oc., pozin., samorez. zá., 45°, štvor.
MAZNICA DIN71412-B-H2-A3F-WS11-4KT

Obj. č. 098686 101
EAN 4053479671345

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar B 45° so samorezným závitom

Obj. č. 098686 101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ
  • So samorezným závitom, kužeľovým

  • Štvorcový dizajn

  • Charakteristika odlišujúca od štandardných kužeľových mazníc: Priraďovacie drážky pod kužeľovou hlavou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

B, H2, Štvorcový rez

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

20.5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5.5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

11 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie