Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar B 45° so samorezným závitom

DIN 71412, oc., pozin., samorez. zá., 45°, štvor.
MAZNICA DIN71412-B-H2-(A3F)-WS9-4PT

Obj. č. 098686 61
EAN 4053479671307

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar B 45° so samorezným závitom

Obj. č. 098686 61

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ
  • So samorezným závitom, kužeľovým

  • Štvorcový dizajn

  • Charakteristika odlišujúca od štandardných kužeľových mazníc: Priraďovacie drážky pod kužeľovou hlavou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

B, H2, Štvorcový rez

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

20.5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5.5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

9 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie