Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar B, ohnutý tvar, 45° DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ so šesťhranom

DIN 71412, pozinkovaná oceľ, 45°, tvar B, šesťhran
MAZ-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS11-HEX-M10X1

Obj. č. 0986592

EAN 4065233114036

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar B, ohnutý tvar, 45° DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ so šesťhranom

Obj. č. 0986592

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S kužeľovým závitom a šesťhranným upínaním

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

B, H2, Šesťhranný

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M10 x 1

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

11 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované