Kužeľová maznica, tvar B, ohnutý tvar, 45° DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ so šesťhranom
DIN 71412, pozinkovaná oceľ, 45°, tvar B, šesťhran
Obj. č. 0986145
EAN 4050382171931
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kužeľovým závitom a šesťhranným upínaním
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | B, H2, Šesťhranný |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M10 x 1,5 |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 11 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |