Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar B, uhol od 45° DIN 71412, tvar B, nehrdzavejúca oceľ A1

DIN 71412, nehr. oc., tvar B, 45°, šesť. up.
MAZ-KUZ-DIN71412-H2-WS9-A2-M8X1

Obj. č. 098690 81

EAN 4053479668864

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar B, uhol od 45° DIN 71412, tvar B, nehrdzavejúca oceľ A1

Obj. č. 098690 81

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S kužeľovým závitom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

B, H2, Šesťhranný

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M8 x 1

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

23,5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

9 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit