Kužeľová maznica, tvar B, uhol od 45° DIN 71412, tvar B, nehrdzavejúca oceľ A1
DIN 71412, nehr. oc., tvar B, 45°, šesť. up.
Obj. č. 098690 61
EAN 4053479668840
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kužeľovým závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | B, H2, Šesťhranný |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M6 x 1 |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 23,5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |