Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar C, 90° so samorezným závitom

DIN 71412, oceľ, poz., samor. závit, štvorc. 90°.
MAZ-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS9-4PT-SFG6X1

Obj. č. 098687 61

EAN 4053479671369

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar C, 90° so samorezným závitom

Obj. č. 098687 61

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71412, tvar C, pozinkovaná oceľ
  • So samorezným závitom, kužeľovým

  • Štvorcový dizajn

  • Charakteristika odlišujúca od štandardných kužeľových mazníc: Priraďovacie drážky pod kužeľovou hlavou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

C, H3, Štvorcový rez

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

18 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

9 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované