Kužeľová maznica, tvar C, 90° so samorezným závitom
DIN 71412, oceľ, poz., samor. závit, štvorc. 90°.
MAZ-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS9-4PT-SFG8X1
Obj. č. 098687 81
EAN 4053479671383
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71412, tvar C, pozinkovaná oceľ
- So samorezným závitom, kužeľovým
- Štvorcový dizajn
- Charakteristika odlišujúca od štandardných kužeľových mazníc: Priraďovacie drážky pod kužeľovou hlavou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | C, H3, Štvorcový rez |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |