Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar C, uhol od 90°

DIN 71412, nehr. oceľ, tvar C, 90°, šesťhr. upín.
MAZ-DIN71412-C-H3-A1-WS11-HEX-M10X1

Obj. č. 098691 101

EAN 4053479669090

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar C, uhol od 90°

Obj. č. 098691 101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71412, tvar C, nehrdzavejúca oceľ A1

S kužeľovým závitom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

C, H3, Šesťhranný

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M10 x 1

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

11 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit