Kužeľová maznica, tvar C, uhol od 90°
DIN 71412, nehr. oceľ, tvar C, 90°, šesťhr. upín.
MAZ-DIN71412-C-H3-A1-WS9-HEX-M8X1
Obj. č.
098691 81
EAN 4053479669076
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71412, tvar C, nehrdzavejúca oceľ A1
S kužeľovým závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Forma | C, H3, Šesťhranný |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1 |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |