Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar C, uhol od 90°

DIN 71412, nehr. oceľ, tvar C, 90°, šesťhr. upín.

Obj. č. 098691 61

EAN 4053479669052

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar C, uhol od 90°

Obj. č. 098691 61

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71412, tvar C, nehrdzavejúca oceľ A1

S kužeľovým závitom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

C, H3, Šesťhranný

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M6 x 1

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

18 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

9 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit