Kužeľová podložka s vnútorným závitom DIN 7979, oceľ bez povrchovej úpravy, tvrdená, trieda tolerancie m6
DIN 7979, kalená oceľ bez pov. úpravy
KOLIK DIN7979 D 4X14
Obj. č. 024704 14
EAN 4045727813911
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar D, odeľ 600 N/mm2, tvrdená na 60 ± 2 HRC
Upozornenie
Norma DIN 7979 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 8735. (Niektoré ďalšie menovité dĺžky sa zmenili)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Valcové kolíky s vnútornými závitmi sa používajú predovšetkým do slepých otvorov.
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 14 mm |
Prípojný závit (d2) | M3 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 4,5 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 7 mm |
Normy | DIN 7979 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Kalený |
Tvrdosť podľa Rockwella, HRC | 60 HRC |
Tolerančná trieda | m6 |
Forma | D |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |