Kužeľová podložka s vnútorným závitom DIN 7979, oceľ bez povrchovej úpravy, tvrdená, trieda tolerancie m6
DIN 7979, kalená oceľ bez pov. úpravy
KOLIK VALC.ZAV.DIN7979 KAL.D M6 5X45
Obj. č. 024705 45
EAN 4053478399639
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar D, odeľ 600 N/mm2, tvrdená na 60 ± 2 HRC
Upozornenie
Norma DIN 7979 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 8735. (Niektoré ďalšie menovité dĺžky sa zmenili)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Valcové kolíky s vnútornými závitmi sa používajú predovšetkým do slepých otvorov.
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Prípojný závit (d2) | M3 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 4,5 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 7 mm |
Normy | DIN 7979 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Kalený |
Tvrdosť podľa Rockwella, HRC | 60 HRC |
Tolerančná trieda | m6 |
Forma | D |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |