Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová podložka s vnútorným závitom DIN 7979, oceľ bez povrchovej úpravy, tvrdená, trieda tolerancie m6

DIN 7979, kalená oceľ bez pov. úpravy
KOLIK VALC.ZAV.DIN7979 KAL.D M6 6X50

Obj. č. 024706 50

EAN 4052712528347

Cena za zvolené balenie
Kužeľová podložka s vnútorným závitom DIN 7979, oceľ bez povrchovej úpravy, tvrdená, trieda tolerancie m6

Obj. č. 024706 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar D, odeľ 600 N/mm2, tvrdená na 60 ± 2 HRC
Upozornenie

Norma DIN 7979 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 8735. (Niektoré ďalšie menovité dĺžky sa zmenili)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Valcové kolíky s vnútornými závitmi sa používajú predovšetkým do slepých otvorov.

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Prípojný závit (d2)

M4

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

6 mm

Hĺbka otvoru (t2)

10 mm

Normy

DIN 7979

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Kalený

Tvrdosť podľa Rockwella, HRC

60 HRC

Tolerančná trieda

m6

Forma

D