Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová podložka, tvar D

DIN 6319, galvanizovaná, tvar D

Obj. č. 043699012

EAN 4038898332725

Cena za zvolené balenie
Kužeľová podložka, tvar D

Obj. č. 043699012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6319, oceľ, tvar D, galvanizovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

M10

Menovitý priemer (d1)

12 mm

Vonkajší priemer (d2)

21 mm

Výška (h1)

4,2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

D

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie