Kužeľová podložka, tvar D
DIN 6319, galvanizovaná, tvar D
Obj. č.
0436990071
EAN 4047376459045
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6319, oceľ, tvar D, galvanizovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M6 |
Menovitý priemer (d1) | 7,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Výška (h1) | 2,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | D |