Kužeľová podložka, tvar D
DIN 6319, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ D
Obj. č. 04369928
EAN 4038898661627
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN6319, oceľ, tvar D, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M24 |
Menovitý priemer (d1) | 28 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Výška (h1) | 9,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | D |