Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová podložka, tvar D

DIN 6319, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ D

Obj. č. 04369949

EAN 4048539036615

Cena za zvolené balenie
Kužeľová podložka, tvar D

Obj. č. 04369949

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN6319, oceľ, tvar D, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

M42

Menovitý priemer (d1)

49 mm

Vonkajší priemer (d2)

78 mm

Výška (h1)

18 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

D

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie