Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová podložka, tvar G

DIN 6319, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ G

Obj. č. 043699919

EAN 4038898695783

Cena za zvolené balenie
Kužeľová podložka, tvar G

Obj. č. 043699919

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN6319, oceľ, tvar G, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

M16

Menovitý priemer (d1)

19 mm

Vonkajší priemer (d2)

44 mm

Výška (h1)

7 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

G

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie