Kužeľová zarážacia maznica
DIN 71412, pozink. oceľ, tvar H, A
MAZNICA TLAKOVA DIN71412 A2K
Obj. č. 098647
EAN 4011231917759
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71412, tvar A, pozinkovaná oceľ
Upozornenie
Zarážacie maznice sa vyrábajú s väčšou veľkosťou. V závislosti od materiálu môžu byť potrebné skúšky inštalácie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Zarážacie maznice sú vhodné iba pre nízke tlaky.
![]() | |
Normy | DIN 71412 |
Forma | A, H1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer čapu (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Dĺžka čapu (l2) | 5,5 mm |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 8 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |