Kužeľová zátka GPN 500 Polyetylén (PE-LD), prírodný
Kužeľová zátka GPN 500
Obj. č. 059850064
EAN 4024835621656
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protects small female threads and bore holes against dirt and damage
Robustná:
Masívne prevedenie na zvýšené zaťaženie.
Univerzálna:
Kužeľová zátka na preklenutie odchýlok.
Dodatočné informácie:
Na utesnenie vnútorných závitov a navŕtaných otvorov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vonkajší priemer (d1) | 9 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5 ) | 6,4-6,8 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 4 mm |
Iné č. normy | GPN 500 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |