Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová zátka GPN 605

Kužeľová zátka GPN 605

Obj. č. 0598643263

EAN 4046778642956

Cena za zvolené balenie
Kužeľová zátka GPN 605

Obj. č. 0598643263

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 605, silikón (SI), bez úpravy

Odolnosť voči teplote:


Výnimočne vysoká odolnosť voči teplotám až do pribl. 250 °C.


Robustná:


Masívny dizajn na zvýšené zaťaženie.


Univerzálna:


Kužeľový dizajn premosťuje väčšie tolerancie.


Dodatočné informácie:


Vhodná na otvory, vŕtané otvory a vnútorné závity.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5 )

3,2-6,3 mm

Výška (h1)

19 mm

Iné č. normy

GPN 605

Materiál

Silikón

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 170 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

250 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie