Kužeľové kolíky s vonkajším závitom, nekalené DIN 8737, oceľ, bez povrchovej úpravy
ISO 8737, oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK KUZELOVY NEKAL ISO8737 6X60
Obj. č. 50951660
EAN 4061976340930
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer | 6 mm |
Dĺžka | 60 mm |
Prípojný závit | M6 |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 18 mm |
Materiál | Oceľ |
Druh závitu | Vonkajší závit |
Verzia | Nekalené |