Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľové vrtáky do plechu HSS SMART STEP

Kužeľový vrták do plechu, HSS, SMART STEP
VRT-KUZELOVY-SMARTSTEP-VEL.2-D5-20MM

Obj. č. 0694456020

EAN 4065746557542

Cena za zvolené balenie
Kužeľové vrtáky do plechu HSS SMART STEP

Obj. č. 0694456020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kužeľový vrták do plechu s jedinečnou technológiou SMART STEP a špirálovou drážkou zaručuje mimoriadne rýchle, pohodlné a precízne použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 4 mm.

Technológia SMART STEP


  • Až 3x rýchlejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi na plech

  • Až o 50 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi na plech

  • Výrazne menšia námaha pri vŕtaní v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi na plech

  • Šetrí predvŕtanie, presné vŕtanie bez odbiehania od stredu

  • Komfortné, hladké vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho otvoru

  • Vŕtanie bez ostrín a deformácie plechu

  • Presné kruhové vŕtanie


Hlboko brúsená špirálová flauta


Vynikajúci odvod triesky



Laserová mierka vo flaute


Jednoduché odčítanie priemeru otvoru počas vŕtania



Stopka s 3 plochami


  • Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla vŕtačky


Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®



K dispozícii len od spoločnosti Würth

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Univerzálny nástroj na hladké vŕtanie veľkých otvorov do plechu.

  • Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.

  • Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.
Pokyny
  • Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie.

  • Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok

  • Počas vŕtania netlačte. Kužeľový vrták do plechu sa automaticky vnára do plechu.

Veľkosť

2

Priemer vŕtania min./max.

5-20 mm

Dĺžka

72 mm

Priemer stopky

8 mm

Rezný materiál

HSS

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
n = rýchlosť otáčania [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre priemer 40,0 – 61,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 40,0 – 61,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 15 110 80
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 12 90 60
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 18 140 90
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 17 140 90
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 17 140 90
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Plasty
Plasty, termoset 26 200 130
Plast, termoplast 24 190 125
Hodnoty rezania
Pre priemery 24,0 – 40,0 a 36,0 – 50,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 24,0 – 40,0
obj. č.
Priemer 36,0 – 50,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 18 250 150 150 110
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 17 250 150 150 110
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 17 250 150 150 110
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Plasty
Plasty, termoset 26 350 200 230 160
Plast, termoplast 24 350 200 220 150
Hodnoty rezania
Pre priemery 5,0 – 31,0 a 16,0 – 30,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 5,0 – 31,0
obj. č.
Priemer 16,0 – 30,5
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Plasty
Plasty, termoset 26 1600 300 550 300
Plast, termoplast 24 1500 250 500 250
Hodnoty rezania
Pre priemery 3,0 – 14,0 a 5,0 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 3,0 – 14,0
obj. č.
Priemer 5,0 – 20,0
obj. č. a
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Plasty
Plasty, termoset 26 2600 600 1600 400
Plast, termoplast 24 2500 550 1500 400
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie