Kužeľové vrtáky do plechu HSS SMART STEP
Kužeľový vrták do plechu, HSS, SMART STEP
VRT-KUZELOVY-SMARTSTEP-VEL.6-D40-61MM
Obj. č. 0694456061
EAN 4065746557580
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Technológia SMART STEP
- Až 3x rýchlejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi na plech
- Až o 50 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi na plech
- Výrazne menšia námaha pri vŕtaní v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi na plech
- Šetrí predvŕtanie, presné vŕtanie bez odbiehania od stredu
- Komfortné, hladké vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho otvoru
- Vŕtanie bez ostrín a deformácie plechu
- Presné kruhové vŕtanie
Hlboko brúsená špirálová flauta
Vynikajúci odvod triesky
Laserová mierka vo flaute
Jednoduché odčítanie priemeru otvoru počas vŕtania
Stopka s 3 plochami
- Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prenos sily
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla vŕtačky
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Hárky údajov(X)
- Univerzálny nástroj na hladké vŕtanie veľkých otvorov do plechu.
- Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.
- Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.
- Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie.
- Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok
- Počas vŕtania netlačte. Kužeľový vrták do plechu sa automaticky vnára do plechu.
Veľkosť | 6 |
Priemer vŕtania min./max. | 40-61 mm |
Dĺžka | 103 mm |
Priemer stopky | 13 mm |
Rezný materiál | HSS |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min.] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!