Kužeľový kolík ISO 2339, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A, brúsená
ISO 2339, oceľ bez povr. úpravy, typ A, brúsená
Obj. č. 5098016200
EAN 4063275059162
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 16 mm |
Dĺžka (l1) | 200 mm |
Normy | ISO 2339 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |