Kužeľový kolík ISO 2339, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A, brúsená
ISO 2339, oceľ bez povr. úpravy, typ A, brúsená
Obj. č.
50980430
EAN 4064155833810
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Normy | ISO 2339 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |