Kužeľový kolík
ISO 2339, nehrdzavejúca oceľ A1, tvar A, brúsená
KOLIK KUZELOVY NEKAL ISO2339 A1 A 5X60
Obj. č. 50983560
EAN 4046777196634
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2339, nehrdzavejúca oceľ A1, tvar A, brúsená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Normy | ISO 2339 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |