Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík

ISO 2339, nehrdzavejúca oceľ A1, typ B, sústružená
KOLIK KUZELOVY NEKAL ISO2339 A1 B 10X70

Obj. č. 509821070

EAN 4046777811551

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík

Obj. č. 509821070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2339, nehrdzavejúca oceľ A1, tvar B, sústružená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Normy

ISO 2339

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

B