Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík

ISO 2339, nehrdzavejúca oceľ A1, typ B, sústružená
KOLIK KUZELOVY NEKAL ISO2339 A1 B 5X26

Obj. č. 50982526

EAN 4046777809756

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík

Obj. č. 50982526

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2339, nehrdzavejúca oceľ A1, tvar B, sústružená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

26 mm

Normy

ISO 2339

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

B