Kužeľový kolík
ISO 2339, nehrdzavejúca oceľ A1, typ B, sústružená
KOLIK KUZELOVY NEKAL ISO2339 A1 B 6X22
Obj. č. 50982622
EAN 4046777810059
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2339, nehrdzavejúca oceľ A1, tvar B, sústružená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Normy | ISO 2339 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
