Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík nekalený DIN 1, oceľ bez povrchovej úpravy, nekalená, prevedenie A (brúsená)

DIN 1 nekalená oceľ A
KOLIK KUZELOVY DIN1 NEKAL.A 3X30

Obj. č. 024903 30

EAN 4011231296694

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík nekalený DIN 1, oceľ bez povrchovej úpravy, nekalená, prevedenie A (brúsená)

Obj. č. 024903 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 1 bola zrušená a nahradená normou ISO 2339 (zmeny v definícii dĺžky a výškach kupolí).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Normy

DIN 1

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A