Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík nekalený DIN 1, oceľ bez povrchovej úpravy, nekalená, prevedenie A (brúsená)

DIN 1 nekalená oceľ A
KOLIK KUZELOVY DIN1 NEKAL.A 8X40

Obj. č. 024908 40

EAN 4011231297738

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík nekalený DIN 1, oceľ bez povrchovej úpravy, nekalená, prevedenie A (brúsená)

Obj. č. 024908 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 1 bola zrušená a nahradená normou ISO 2339 (zmeny v definícii dĺžky a výškach kupolí).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Normy

DIN 1

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A