Kužeľový kolík nekalený DIN 1, oceľ bez povrchovej úpravy, nekalená, prevedenie A (brúsená)
DIN 1 nekalená oceľ A
Obj. č. 024905 100
EAN 4047376292109
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 1 bola zrušená a nahradená normou ISO 2339 (zmeny v definícii dĺžky a výškach kupolí).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Normy | DIN 1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |