Kužeľový kolík nekalený
DIN 1 nekalená oceľ A
KOLIK KUZELOVY DIN1 NEKAL.A 5X16
Obj. č.
024905 16
EAN 4011231297035
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1 čistá, nekalená oceľ, prevedenie A (brúsené)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Normy | DIN 1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |