Kužeľový kolík nekalený
DIN 1, oceľ, nekalená, B
Obj. č. 024910 80
EAN 4046778727370
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1, oceľ, bez povrchovej úpravy, nekalená, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Normy | ISO 2339, DIN 1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |