Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík nekalený

DIN 1, oceľ, nekalená, B

Obj. č. 024912 100

EAN 4045727884706

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík nekalený

Obj. č. 024912 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1, oceľ, bez povrchovej úpravy, nekalená, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

12 mm

Dĺžka (l1)

100 mm

Normy

ISO 2339, DIN 1

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

B