Kužeľový kolík nekalený
DIN 1, nehrdzavejúca oceľ A1, nekalená
Obj. č. 026751060
EAN 4049557716596
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Normy | DIN 1 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
