Kužeľový kolík nekalený
DIN 1, nehrdzavejúca oceľ A4, nekalená
Obj. č. 027014 50
EAN 4048539349548
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1, nehrdzavejúca oceľ A4, nekalená, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Normy | DIN 1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |