Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík s drážkami

ISO 8744, oceľ, pozinkovaná

Obj. č. 0248510312

EAN 4024835682992

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík s drážkami

Obj. č. 0248510312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8744, pozinkovaná oceľ
UpozornenieNahrádza DIN 1471
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 8744, DIN 1471

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l1)

12 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,634 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie