Kužeľový kolík s drážkami
ISO 8744, oceľ, pozinkovaná
Obj. č. 024851525
EAN 4054458061614
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8744, pozinkovaná oceľ
UpozornenieNahrádza DIN 1471
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | ISO 8744 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,725 g |