Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený DIN 7978, nelegovaná oceľ, nekalená

DIN 7978, nekalená oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK KUZELOVY DIN7978 NEKAL A 8X45

Obj. č. 02478 45

EAN 4052712178085

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený DIN 7978, nelegovaná oceľ, nekalená

Obj. č. 02478 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 7978 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 8736 (niektoré ďalšie menovité dĺžky sa zmenili).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Prípojný závit (D)

M5

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

8 mm

Hĺbka otvoru (t2)

12 mm

Normy

DIN 7978

Forma

A

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Brúsený, Nekalené