Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený DIN 7978, nelegovaná oceľ, nekalená

DIN 7978, nekalená oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK KUZEL.ZAV.DIN7978 NEKAL.A 8X32

Obj. č. 02478 32

EAN 4045727207062

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený DIN 7978, nelegovaná oceľ, nekalená

Obj. č. 02478 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 7978 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 8736 (niektoré ďalšie menovité dĺžky sa zmenili).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Prípojný závit (D)

M5

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

8 mm

Hĺbka otvoru (t2)

12 mm

Normy

DIN 7978

Forma

A

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Brúsený, Nekalené