Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený DIN 7978, nelegovaná oceľ, nekalená

DIN 7978, nekalená oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK KUZEL.ZAV.DIN7978 NEKAL.A 8X70

Obj. č. 02478 70

EAN 4045727561430

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený DIN 7978, nelegovaná oceľ, nekalená

Obj. č. 02478 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 7978 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 8736 (niektoré ďalšie menovité dĺžky sa zmenili).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Prípojný závit (D)

M5

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

8 mm

Hĺbka otvoru (t2)

12 mm

Normy

DIN 7978

Forma

A

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Brúsený, Nekalené